Schneider - Thalassa PHD kültéri szekrény 500x500x320 bordázott ajtó IP55 SX011175 - NSYPHDT553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 538 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480663420
Sonepar cikkszám
SX011175
Gyártói cikkszám
NSYPHDT553
Gyártói típuskód
NSYPHDT553
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
538 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen