Schneider - Thalassa PHD tetőszell modul 1250x420 SX011164 - NSYPCVR124HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480680946
Sonepar cikkszám
SX011164
Gyártói cikkszám
NSYPCVR124HD
Gyártói típuskód
NSYPCVR124HD
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD tetőszell modul 1250x420