Schneider - Thalassa PHD tetőszell modul 500x420 SX011166 - NSYPCVR54HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480680922
Sonepar cikkszám
SX011166
Gyártói cikkszám
NSYPCVR54HD
Gyártói típuskód
NSYPCVR54HD
Szélesség:
500 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD tetőszell modul 500x420