Schneider - Thalassa PHD tetőszell modul 750x620 SX011168 - NSYPCVR76HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 620 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480680915
Sonepar cikkszám
SX011168
Gyártói cikkszám
NSYPCVR76HD
Gyártói típuskód
NSYPCVR76HD
Szélesség:
750 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
620 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD tetőszell modul 750x620