Schneider - Thalassa PHD tetőszell modul 800x400 SX011678 - NSYS3CVR84HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681394
Sonepar cikkszám
SX011678
Gyártói cikkszám
NSYS3CVR84HD
Gyártói típuskód
NSYS3CVR84HD
Szélesség:
800 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD tetőszell modul 800x400