Schneider - Thalassa PLA fém szerelőlemez 2000x700 SX011557 - NSYPMM207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
234 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480663611
Sonepar cikkszám
SX011557
Gyártói cikkszám
NSYPMM207
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM207
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Thalassa PLA fém szerelőlemez 2000x700