Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN 3 lábú állvány SX005361 - IMT33114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN 3 lábú állvány SX005361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - állvány

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 3100 mm

  • Szélesség - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480901041

Sonepar cikkszám

SX005361

Gyártói cikkszám

IMT33114

Gyártói típuskód

IMT33114

Tartozék fajtája:

állvány

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

3100 mm

Szélesség:

140 mm

Magasság:

130 mm

Átmérő:

180 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők - THORSMAN 3 lábú állvány