Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Analóg multiméter, Cat III. SX059277 - IMT23213

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Analóg multiméter, Cat III. SX059277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - analóg

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 300 V

  • Max. árammérési-tartomány DC - 0.6 A

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Kijelző háttérvilágítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489486242

Sonepar cikkszám

SX059277

Gyártói cikkszám

IMT23213

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT23213

Jelzés/kijelző:

analóg

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

300 V

Max. árammérési-tartomány DC:

0.6 A

Mérési tartomány választása:

kézi

Kijelző háttérvilágítással:

Nem

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

300 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

egyéb

Legkisebb felbontás, egyenáram:

egyéb

Hőmérsékletmérés TC:

Nem

Max. ellenállásmérési-tartomány:

0.1 MOhm

Legkisebb felbontás, ellenállás:

egyéb

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Nem

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Nem

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Igen

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Relatívérték-mérés:

Nem

Maximumérték-memória:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Csúcsértéktároló memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Fordulatszámmérés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Konduktanciamérés:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

egyéb

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Érzékelőarány-mérések:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Nem

Motortekercselés nagyfeszültségű vizsgálata:

Nem

Kalibrálás ISO/IEC 17025 szerint:

Nem

THORSMAN Analóg multiméter, Cat III.