Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Digit multiméter, Cat III, 300V SN126970 - IMT23202

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Digit multiméter, Cat III, 300V SN126970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 300 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 10 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 10 A

  • Mérési tartomány választása - kézi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489486150

Sonepar cikkszám

SN126970

Gyártói cikkszám

IMT23202

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT23202

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

300 V

Max. árammérési-tartomány AC:

10 A

Max. árammérési-tartomány DC:

10 A

Mérési tartomány választása:

kézi

Kijelző háttérvilágítással:

Nem

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

300 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

egyéb

Legkisebb felbontás, egyenáram:

egyéb

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

egyéb

Hőmérsékletmérés TC:

Igen

Max. ellenállásmérési-tartomány:

20 MOhm

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Legkisebb felbontás, ellenállás:

egyéb

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Igen

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Nem

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Relatívérték-mérés:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Igen

Csúcsértéktároló memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Fordulatszámmérés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Konduktanciamérés:

Igen

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

egyéb

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Max. hőmérséklet tartomány:

1000 °C

Legkisebb felbontás, hőmérséklet:

egyéb

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Érzékelőarány-mérések:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Nem

Motortekercselés nagyfeszültségű vizsgálata:

Nem

Kalibrálás ISO/IEC 17025 szerint:

Nem

THORSMAN Digit multiméter, Cat III, 300V