Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Digit multiméter, Cat III., 600 V SN126971 - IMT23222

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Digit multiméter, Cat III., 600 V SN126971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány DC - 10 A

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489486167

Sonepar cikkszám

SN126971

Gyártói cikkszám

IMT23222

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT23222

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány DC:

10 A

Mérési tartomány választása:

kézi

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

egyéb

Legkisebb felbontás, egyenáram:

egyéb

Hőmérsékletmérés TC:

Nem

Max. ellenállásmérési-tartomány:

2 MOhm

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Legkisebb felbontás, ellenállás:

egyéb

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Nem

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Nem

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Nem

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Relatívérték-mérés:

Nem

Maximumérték-memória:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Igen

Csúcsértéktároló memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Fordulatszámmérés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Konduktanciamérés:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

egyéb

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Érzékelőarány-mérések:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Nem

THORSMAN Digit multiméter, Cat III., 600 V