Schneider - THORSMAN Feszültségkereső toll SX059273 - IMT23209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 5-1000 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606489486228
Sonepar cikkszám
SX059273
Gyártói cikkszám
IMT23209
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT23209
Feszültségmérési tartomány:
5-1000 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Hosszúság:
152 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Csapadéknál alkalmazható:
Igen
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
akusztikus
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem