Nem visszaküldhető

Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x40m, 4x2P+F aljzattal, IP44 SX059285 - IMT33158

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x40m, 4x2P+F aljzattal, IP44 SX059285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481375094

Sonepar cikkszám

SX059285

Gyártói cikkszám

IMT33158

Gyártói típuskód

THORSMAN IMT33158

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

40 m

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hordozókerettel:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Zárással:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Szín:

zöld

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Lámpával:

Nem

Töltőkábellel az e-mobilitáshoz:

Nem

Földelőkábel-dob:

Nem

THORSMAN Kábeldobos hosszabbító, 1.5x40m, 4x2P+F aljzattal, IP44