Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN Kábelkötegelő, 100x2.5mm, színtelen (100 db) SN188579 - IMT46401

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN Kábelkötegelő, 100x2.5mm, színtelen (100 db) SN188579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486365441

Sonepar cikkszám

SN188579

Gyártói cikkszám

IMT46401

Gyártói típuskód

IMT46401

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-20-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

20.5-20.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Észlelhető:

Nem

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

THORSMAN Kábelkötegelő, 100x2.5mm, színtelen (100 db)