Schneider - THORSMAN Kompakt digitális multiméter, Cat III. SX059275 - IMT23212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 300 V
Max. árammérési-tartomány DC - 0.2 A
Mérési tartomány választása - kézi
Kijelző háttérvilágítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489486235
Sonepar cikkszám
SX059275
Gyártói cikkszám
IMT23212
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT23212
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
300 V
Max. árammérési-tartomány DC:
0.2 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Kijelző háttérvilágítással:
Nem
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
300 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
egyéb
Legkisebb felbontás, egyenáram:
egyéb
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Max. ellenállásmérési-tartomány:
2 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
egyéb
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartománya:
0.002-2 MOhm
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Nem
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Többfunkciós kijelző:
Nem
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
egyéb
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Nem
Motortekercselés nagyfeszültségű vizsgálata:
Nem
Kalibrálás ISO/IEC 17025 szerint:
Nem