Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - THORSMAN konzol, 2 szerelőlámpához SX005362 - IMT33115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - THORSMAN konzol, 2 szerelőlámpához SX005362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 606 mm

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480901058

Sonepar cikkszám

SX005362

Gyártói cikkszám

IMT33115

Gyártói típuskód

IMT33115

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

606 mm

Szélesség:

25 mm

Magasság:

25 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők - THORSMAN konzol, 2 szerelőlámpához