Schneider - THORSMAN Lakatfogó SN126969 - IMT23214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány AC - 600 A
Mérési tartomány választása - automatikus
Kijelző háttérvilágítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489486259
Sonepar cikkszám
SN126969
Gyártói cikkszám
IMT23214
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT23214
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány AC:
600 A
Mérési tartomány választása:
automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Nem
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
egyéb
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
egyéb
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Max. ellenállásmérési-tartomány:
20 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Legkisebb felbontás, ellenállás:
egyéb
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Nem
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
egyéb
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Nem
Motortekercselés nagyfeszültségű vizsgálata:
Nem
Kalibrálás ISO/IEC 17025 szerint:
Nem