Schneider - THORSMAN Többfunkciós kábelkereső SX059267 - IMT23206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőműszer áramméréshez - Nem
Mérőműszer feszültségméréshez - Nem
Mérőműszer hőmérséklet méréshez - Nem
Vizsgálóeszköz feszültség-ellenőrzéshez - Nem
Vizsgálóeszköz szigetelés ellenőrzéséhez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489486198
Sonepar cikkszám
SX059267
Gyártói cikkszám
IMT23206
Gyártói típuskód
THORSMAN IMT23206
Mérőműszer áramméréshez:
Nem
Mérőműszer feszültségméréshez:
Nem
Mérőműszer hőmérséklet méréshez:
Nem
Vizsgálóeszköz feszültség-ellenőrzéshez:
Nem
Vizsgálóeszköz szigetelés ellenőrzéséhez:
Nem
Vizsgálóeszköz szakadásvizsgálathoz:
Igen
Vizsgálóeszköz forgási irány ellenőrzéséhez:
Nem
Vizsgálóeszköz az áramkör ellenállásához:
Nem
Mérőműszer ellenállásméréshez:
Nem
Vizsgálóeszköz RCD/FI-védőkapcsolóhoz:
Nem
Mérőműszer gáznyomás méréshez:
Nem
Mérőműszer légnyomás méréshez:
Nem
Vizsgálóeszköz-szett a kiképzéshez:
Nem
Füstgázelemző vizsgálókészülék:
Nem