Schneider - TI áramváltó 1250/5A (34x84) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DD) SX008892 - METSECT5DD125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123711
Sonepar cikkszám
SX008892
Gyártói cikkszám
METSECT5DD125
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DD125
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
35-35 mm
Nyílás magassága:
84-84 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1