Schneider - TI áramváltó 1250/5A (38x127) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB) SX008888 - METSECT5DB125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123735
Sonepar cikkszám
SX008888
Gyártói cikkszám
METSECT5DB125
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DB125
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
38-38 mm
Nyílás magassága:
127-127 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1