Schneider - TI áramváltó 1500/5A (38x102) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DH) SX008898 - METSECT5DH150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
134 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618956
Sonepar cikkszám
SX008898
Gyártói cikkszám
METSECT5DH150
Gyártói típuskód
METSECT5DH150
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TI áramváltó 1500/5A (38x102) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DH)