Schneider - TI áramváltó 2000/5A (52x127) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC) SX008889 - METSECT5DC200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 30 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
157 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618994
Sonepar cikkszám
SX008889
Gyártói cikkszám
METSECT5DC200
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DC200
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
30 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
128-128 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1