Schneider - TI áramváltó 250/5A klíma álló SN074708 - METSECT5MA025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618741
Sonepar cikkszám
SN074708
Gyártói cikkszám
METSECT5MA025
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5MA025
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
8 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
27 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
25-25 mm
Nyílás magassága:
15-15 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1