Schneider - TI áramváltó 2500/5A (52x127) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DC) SX008890 - METSECT5DC250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 2500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 50 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
229 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123780
Sonepar cikkszám
SX008890
Gyártói cikkszám
METSECT5DC250
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DC250
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
2500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
50 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
128-128 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1