Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O32) kábelhez vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC) SX008900 - METSECT5MC050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O32) kábelhez vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC) SX008900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480618840

Sonepar cikkszám

SX008900

Gyártói cikkszám

METSECT5MC050

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MC050

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

12 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

32 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

41-41 mm

Nyílás magassága:

41-41 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

TI áramváltó 500/5A klíma álló, (O32) kábelhez vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)