Schneider - TI áramváltó 5000/5A klíma álló, (55x165) függőleges gyűjtősínhez (VV) SX008902 - METSECT5VV500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 5000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 60 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123810
Sonepar cikkszám
SX008902
Gyártói cikkszám
METSECT5VV500
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5VV500
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
5000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
60 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
165-165 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1