Schneider - TM100DC 3P 3d DC kioldóegység SX008375 - LV438028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073014
Sonepar cikkszám
SX008375
Gyártói cikkszám
LV438028
Gyártói típuskód
LV438028
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM100DC 3P 3d DC kioldóegység