Schneider - TM100DC 4P 4d DC kioldóegység SX008377 - LV438048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073021
Sonepar cikkszám
SX008377
Gyártói cikkszám
LV438048
Gyártói típuskód
LV438048
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség DC-nél:
250-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM100DC 4P 4d DC kioldóegység