Schneider - TM125DC 3P 3d DC kioldóegység SX008382 - LV438136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87.5-125 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073076
Sonepar cikkszám
SX008382
Gyártói cikkszám
LV438136
Gyártói típuskód
LV438136
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87.5-125 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM125DC 3P 3d DC kioldóegység