Schneider - TM125DC 4P 4d DC kioldóegység SX008384 - LV438146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 87.5-125 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073083
Sonepar cikkszám
SX008384
Gyártói cikkszám
LV438146
Gyártói típuskód
LV438146
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
87.5-125 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM125DC 4P 4d DC kioldóegység