Schneider - TM200DC 3P 3d DC kioldóegység SX008390 - LV438246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073151
Sonepar cikkszám
SX008390
Gyártói cikkszám
LV438246
Gyártói típuskód
LV438246
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM200DC 3P 3d DC kioldóegység