Schneider - TM200DC 4P 4d DC kioldóegység SX008393 - LV438256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073168
Sonepar cikkszám
SX008393
Gyártói cikkszám
LV438256
Gyártói típuskód
LV438256
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM200DC 4P 4d DC kioldóegység