Schneider - TM5 busz kábel 100m SN002267 - TCSXCNNXNX100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 100 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864111827
Sonepar cikkszám
SN002267
Gyártói cikkszám
TCSXCNNXNX100
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNNXNX100
Hosszúság:
100 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
TM5 busz kábel 100m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel. Előnyök : 100% rugalmasság és optimalizálás. Ez az IP20moduláris IO system bővítmények rugalmas és bővíthető konfigurációját