Schneider - TM80DC 3P 3d DC kioldóegység SX008376 - LV438029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480072994
Sonepar cikkszám
SX008376
Gyártói cikkszám
LV438029
Gyártói típuskód
LV438029
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM80DC 3P 3d DC kioldóegység