Schneider - TM80DC 4P 4d DC kioldóegység SX008378 - LV438049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480073007
Sonepar cikkszám
SX008378
Gyártói cikkszám
LV438049
Gyártói típuskód
LV438049
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TM80DC 4P 4d DC kioldóegység