Schneider - Többsz. összeép. klt G álló/fali szekr. SX067304 - LVS08818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 82 mm
Magasság - 82 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879745
Sonepar cikkszám
SX067304
Gyártói cikkszám
LVS08818
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08818
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
82 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Többsz. összeép. klt G álló/fali szekr.