Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozat 3 furattal 40mm és 50mm távolságra IP66 SX015510 - XALG041

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozat 3 furattal 40mm és 50mm távolságra IP66 SX015510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Ház felső részének színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - beépített tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480517839

Sonepar cikkszám

SX015510

Gyártói cikkszám

XALG041

Gyártói típuskód

Harmony XALG041

Parancshelyek száma:

4

Ház felső részének színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

beépített tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

65 mm

Szélesség:

135 mm

Magasság:

72 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024