Schneider - Tokozat GV2M-hez műanyag IP55 SX005240 - GV2MP04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110446999
Sonepar cikkszám
SX005240
Gyártói cikkszám
GV2MP04
Gyártói típuskód
GV2MP04
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
93 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
133 mm
Mélység:
86 mm
Védettség (NEMA):
12
Schneider Automatizálási Kampány 2024