Schneider - Tokozat kézikapcsolóhoz SX005975 - KA1A050G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110066920
Sonepar cikkszám
SX005975
Gyártói cikkszám
KA1A050G
Gyártói típuskód
KA1A050G
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2200 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tokozat kézikapcsolóhoz