Schneider - tokozat XALF felvonó ellenőrzés - 4 sülly. nyomógomb - visszatérő IP44 SX062235 - XALFP7005E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyomógombok száma - 4
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118362871
Sonepar cikkszám
SX062235
Gyártói cikkszám
XALFP7005E
Gyártói típuskód
Harmony XALFP7005E
Parancshelyek száma:
6
Nyomógombok száma:
4
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP44
Választókapcsolók száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
10
Nyitóérintkezők száma:
4
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
4X, 13