Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott csillag-delta indító 230VAC SX059603 - LE3D35P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott csillag-delta indító 230VAC SX059603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

172 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110542721

Sonepar cikkszám

SX059603

Gyártói cikkszám

LE3D35P7

Gyártói típuskód

LE3D35P7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP65

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

35 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

186 mm

Magasság:

348 mm

Mélység:

175.5 mm

Tokozott csillag-delta indító 230VAC