Schneider - Tokozott K2 kapcsoló SX005980 - KA2H060G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 6
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110100983
Sonepar cikkszám
SX005980
Gyártói cikkszám
KA2H060G
Gyártói típuskód
KA2H060G
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
6
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0