Schneider - Tokozott K2 kézikapcsoló SX005979 - KA2D053G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Védettség (IP), elülső oldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110100631
Sonepar cikkszám
SX005979
Gyártói cikkszám
KA2D053G
Gyártói típuskód
KA2D053G
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0