Schneider - Tokozott K2 kézikapcsoló SX006159 - KD2C051G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110150520
Sonepar cikkszám
SX006159
Gyártói cikkszám
KD2C051G
Gyártói típuskód
KD2C051G
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0