Schneider - Tokozott motorindító 35A 400V50/60 SX059593 - LE1D35V7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
163 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110589719
Sonepar cikkszám
SX059593
Gyártói cikkszám
LE1D35V7
Gyártói típuskód
LE1D35V7
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
32 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
7.5 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
15 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
18.5 kW
Névleges üzemi áram le:
32 A
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
101 mm
Magasság:
201 mm
Mélység:
153.5 mm