Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott motorindító hőkioldó nélkül IP65 SN028572 - LE1M35Q7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott motorindító hőkioldó nélkül IP65 SN028572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110862560

Sonepar cikkszám

SN028572

Gyártói cikkszám

LE1M35Q7

Gyártói típuskód

LE1M35Q7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

16 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3.7 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

7.5 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

9 kW

Névleges üzemi áram le:

16 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

40 °C

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP65

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

78 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

108 mm

Tokozott motorindító hőkioldó nélkül