Schneider - Tokozott működtető 3lyukú nyomó 2z+1ny IP66 GT87622 - XALD324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 3
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114546
Sonepar cikkszám
GT87622
Gyártói cikkszám
XALD324
Gyártói típuskód
Harmony XALD324
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
3
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-600 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-600 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Ex-osztály:
nincs