Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott működtető komplett vészgomb 1 lyukú N/O+2 N/C IP66 retesz oldás forgatással, sárga ház GT23261 - XALK178G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott működtető komplett vészgomb 1 lyukú N/O+2 N/C IP66 retesz oldás forgatással, sárga ház GT23261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110113686

Sonepar cikkszám

GT23261

Gyártói cikkszám

XALK178G

Gyártói típuskód

Harmony XALK178G

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

A Harmony XALK sárga (RAL1021) vezérlőállomás ideális bármely gép jól látható vészleállításához. A sárga vezérlőállomás lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy egyszerűen, a géptest tartós módosítása vagy károsítása nélkül vezérlő- és jelzőfunkciókat adjanak hozzá gépeikhez. Egyszerű és tömeggyártású gépekhez, textíliákhoz, csomagoláshoz, kis emelőrendszerek kezeléséhez, garázskapuk, redőnyök és füstelvezető szellőzők vezérléséhez tervezték. Vészleállító és vészkioldási funkciókat kínál. Az IP69/IP67/IP66/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez.