Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott működtető komplett vészgomb 1lyukú 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással , sárga ház G41454 - XALK178E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott működtető komplett vészgomb 1lyukú 1z+1ny (1NO+1NC) IP66 retesz oldás forgatással , sárga ház G41454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110113662

Sonepar cikkszám

G41454

Gyártói cikkszám

XALK178E

Gyártói típuskód

Harmony XALK178E

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

A Harmony XALK sárga színű vezérlőállomás vészleállító funkciójával ideális a teljes vezérlőállomása számára. Kioldó mechanizmussal működik és csavaros kapcsos csatlakozókat használ. A vészleállító funkcióval ellátott gombafejű nyomógombbal ellátott vezérlőállomás ideális olyan helyzetekben, ahol gyors beavatkozásokra van szükség a folyamat vagy a gép megfelelő működéséhez, vagy ahol a gépkezelő mozgása maximális ergonómiát igényel. Kapcsolási rajza a világos színeknek köszönhetően jól megkülönböztethető. Az IP69/IP67/IP66/IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló, korrózióálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Széles, -40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.