Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott működtető vészgomb 1lyukú 1ny kulcsos IP65 G12333 - XALK184

MásolásMásolás
Schneider - Tokozott működtető vészgomb 1lyukú 1ny kulcsos IP65 G12333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110113730

Sonepar cikkszám

G12333

Gyártói cikkszám

XALK184

Gyártói típuskód

HARMONY5 XALK184

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP65

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-110 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőállomás XAL-D, Vészleállító funkció, 1 NC. termékcsalád: Harmony XALK - termék vagy komponens típusa: komplett ellenőrzőállomás - készülék rövid megnevezése: XALK - termék felhasználási területe: XB5 O 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez - újrabeáll