Schneider - Tokozott működtető vészgomb 1lyukú 2ny IP66 GT03488 - XALK194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Védettség (IP) - IP66
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110113877
Sonepar cikkszám
GT03488
Gyártói cikkszám
XALK194
Gyártói típuskód
HARMONY5 XALK194
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Védettség (IP):
IP66
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőállomás XAL-D, Vészleállító funkció, 1 NC. termékcsalád: Harmony XALK - termék vagy komponens típusa: komplett ellenőrzőállomás - készülék rövid megnevezése: XALK - termék felhasználási területe: XB5 O 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez - újrabeáll